曜日別特売
2839282 Phoenix Contact サージサプレッサユニット フエニックス・コンタクト 48116094

Phoenix Contact サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48116094品番2839282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ.MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。切断機能により、電源を継続使用できます。常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。長さ(mm)90高さ(mm)66取付方式DINレール奥行(mm)17.5シリーズPT-BE/FMRoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)240サプレッサ基本要素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする