仕様RS422及びRS485シリーズDATA-PLUGTRABRデータリンク保護.DATA-PLUGTRABは、3/4コア技術を使用する産業用バスシステム及びデータ信号ネットワーク用の2部構成の保護モジュール(プラグ及びベース)です。ベースのPT2x2BEの金属製接地フットによって、(周辺接地電位である)レールにより迅速に取り付けることができます。幅わずか17.5mmのコンパクトな設計で、対称レール上に取り付けます。プラグ対応設計で、サービス寿命に達したデバイスを取り外した後、通信を直ちに再確立できます。長さ(mm)45高さ(mm)52取付方式DINレール奥行(mm)17.7シリーズPT5-HF-12DC-STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85最大定格電圧(V)DC14最大サージ電流(kA)20サプレッサ保護プラグ