フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シリーズ
PT-IQ-2X2F-5DC-UT
注文コード
48118167
品番
2800809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.7
高さ(mm)
91.1
取付方式
DINレール
奥行(mm)
77.5
シリーズ
PT-IQ-2X2F-5DC-UT
動作温度範囲(℃)
-40~70
最大定格電圧(V)
AC4・DC6
最大サージ電流(kA)
20
サプレッサ
サージアレスタ保護モジュール