仕様II2GDExeII.KEMA00ATEX2052U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.ST端子.これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。色グレーシリーズSTS2.5-TWIN定格電圧(V)800端子種別クランプ定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.08~4レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12