フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact スプリングケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
ST2.5GN
端子種別
スプリングケージ
注文コード
48126217
品番
3037106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
緑
シリーズ
ST2.5GN
定格電圧(V)
800
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
28~12