フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact スプリングケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
STTBS2.5BU
端子種別
スプリングケージ
注文コード
48126533
品番
3038493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
青
シリーズ
STTBS2.5BU
定格電圧(V)
500
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル
ケーブルサイズ(AWG)
28~12