フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact スプリングケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
シリーズ
ST2.5-TWIN/1P-PE
端子種別
プラグイン、スプリングケージ
注文コード
48126689
品番
3042120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
緑/黄
シリーズ
ST2.5-TWIN/1P-PE
定格電圧(V)
500
端子種別
プラグイン、スプリングケージ
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
28~12