フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1袋(5個)
1箱(50個)
定格電流(A)
30
30
41
端子種別
プッシュイン
埋め込みネジ
スクリュー
シリーズ
Clipline
UTME6
UT
USST
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48130864
品番
3035695
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
青
シリーズ
Clipline
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.5~10