仕様ME端子(テスト遮断端子台).テスト機器、変流器、又はその他のコンポーネントの瞬時回路遮断又は回路内接続を可能にする、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続による新世代のテスト遮断端子台です。ひと目ですべてのスイッチング状態を識別でき、総合的で柔軟性の高いアクセサリ製品によりサポートを実現します。.同じ形状のフィードスルー端子台とPE端子台ブリッジ、テスト、スイッチングアクセサリに柔軟に適用可能6機能シャフト長さ方向の絶縁スイッチが個別のスイッチング状態で接触し、確実ににかみ合います。標準プラグインブリッジによってシンプルに、又はスイッチバーによって快適に、安全な短絡を実現最適なマーカーについては、品番;627-4752627-4752、;627-3254627-3254を確認色グレーピッチ(mm)8.2シリーズUTME6定格電圧(V)500端子種別埋め込みネジ定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.2~10レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)24~8