フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
1袋(5個)
1箱(50個)
定格電流(A)
41
30
41
端子種別
ボルト
埋め込みネジ
スクリュー
シリーズ
RTO5-T
UTME6
UT
USST
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
48130986
品番
3049233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
グレー
シリーズ
RTO5-T
端子種別
ボルト
定格電流(A)
41
動作温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.1~6