フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1袋(5個)
1箱(50個)
定格電流(A)
41
30
41
端子種別
スクリュー
埋め込みネジ
スクリュー
シリーズ
USST
UTME6
UT
USST
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
48131074
品番
3070312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
グレー
シリーズ
USST
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
41
動作温度(℃)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2~10