フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact パワーリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48134154
品番
2903357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
高さ(mm)
89
取付方式
DINRail
奥行(mm)
75
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
AC24
動作温度(℃)
50
入力電流(mA)
33
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(mA)
10
スイッチング電圧(V)
250Vac/dc