曜日別特売
2903317 Phoenix Contact パワーリレーモジュール フエニックス・コンタクト 48134574

Phoenix Contact パワーリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48134574品番2903317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
接点構成4PDT長さ(mm)27高さ(mm)89取付方式DINRail奥行(mm)75接点材質銀合金コイル電圧(V)AC120動作温度(℃)50入力電流(mA)13ターミナルタイプネジスイッチング電圧(V)250Vac/dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする