フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SF-6AP2000
仕様
UL.バス丸型コネクタ用接続ピン、IP67.PhoenixContact社のP30コネクタ圧着コネクタ製品です。
注文コード
48135536
品番
1605554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.バス丸型コネクタ用接続ピン、IP67.PhoenixContact社のP30コネクタ圧着コネクタ製品です。
適合
PlusconRFシリーズコネクタ
タイプ
オス
シリーズ
SF-6AP2000
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトサイズ(mm)
1
ケーブルサイズ(AWG)
20~18