フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
M23圧着コンタクト.PhoenixContactの業務用圧着コンタクト製品は、M23シリーズコネクタとの併用向けです。
注文コード
48135597
品番
1621575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M23圧着コンタクト.PhoenixContactの業務用圧着コンタクト製品は、M23シリーズコネクタとの併用向けです。
適合
丸型コネクタ
長さ(mm)
17.6
タイプ
オス
取付方式
パネルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトサイズ(mm)
0.8
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.34~0.5