商品レビューを投稿する内容量1個発光色青仕様Oxley10mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH10シリーズ.Oxley製のSTR/LH10シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH10は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.10mmの取り付け60~100°の視野角IP68シールドガラス及び金属構造動作温度-40~85°保管温度-55~100°凸型レンズ回転防止注文コード48143699品番STR/LH10/24/FL30/H/BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品は発光色・定格電圧・仕様など103種類から選べます他の種類を見る 保護等級IP68仕様Oxley10mm高コントラストIP68LEDインジケータ、STR/LH10シリーズ.Oxley製のSTR/LH10シリーズのインジケータは、様々な用途に適した広範な構成を備えた高性能製品です。上部及び背面ともにIP68等級のシール構造を備えたこのインジケータは、最も過酷な環境及び軍事/航空宇宙用途に耐えるように特別に設計されたものです。STR/LH10は金属とガラスから構成された堅牢な構造を備え、信頼できるオプションです。.10mmの取り付け60~100°の視野角IP68シールドガラス及び金属構造動作温度-40~85°保管温度-55~100°凸型レンズ回転防止長さ(mm)37定格電圧(V)AC/DC24端子の種類空中配線取付穴(mm)10.2発光色青定格電流(mA)15光度(mcd)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイル突出型ベゼル色黒電球サイズ(mm)10