EA580DL-6 ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ 48144707

ワイヤーストリッパー(圧着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様圧着範囲:8~14AWG注文コード48144707品番EA580DL-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

切断・圧着作業ができます。

仕様圧着範囲:8~14AWG全長(mm)180切断径(単線Φmm)1.6~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする