エスコ
手すり用エンドベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48150185
品番
EA951EL-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
付属品
壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本)
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(カバー)
PP樹脂
適合径(Φmm)
手すり径:35