エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
48152590
品番
EA827FK-212B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
刃数
3
全長(mm)
56
先端
120°
シャンク径(Φmm)
8
最大径(Φmm)
12.4