曜日別特売
EA109MJ-2.5 (馬毛)油性用文字筆 エスコ 48153116

(馬毛)油性用文字筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(号)2.5
毛幅(mm)6.5
内容量1本注文コード48153116品番EA109MJ-2.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

馬毛。ペンキ用筆。

用途水性・油性用。全長(mm)221サイズ(号)2.5毛丈(mm)32毛幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする