曜日別特売
EA109MJ-83 (山羊毛)並白文字筆 エスコ 48153247

(山羊毛)並白文字筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(号)13
毛幅(mm)10.9
内容量1本注文コード48153247品番EA109MJ-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395

山羊毛。ペンキ用の筆。

用途
油性用。
全長(mm)240サイズ(号)13毛丈(mm)52毛幅(mm)10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする