エスコ
(山羊毛)並白文字筆
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ(号)
14
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
毛幅(mm)
11.3
5.2
5.6
7
7.3
7.6
8.4
8.7
9.3
10
10.3
10.6
10.9
11.3
11.7
12.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153256
品番
EA109MJ-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
山羊毛。ペンキ用の筆。
用途
油性用。
全長(mm)
240
サイズ(号)
14
毛丈(mm)
55
毛幅(mm)
11.3