内容量1個仕様PhoenixContactSコードM12電源コネクタ.亜鉛ダイキャストニッケルめっきローレットと内部ねじ接続、及びPA66(ポリイミド)ボディを備えたPhoenixContact4極SコードM12電源プラグ/ソケットコネクタは、高度な環境保護レベル(IP67等級)を持つ耐久性の高いM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12プラグ/ソケットコネクタは、630Vacで12Aの定格電流と、8~10mmの外部ケーブル容量を持ちます。.定格電流12A、630VacカテゴリIIIサージ保護ねじ終端NBRケーブルクランプシールかん合時IP67等級使用温度範囲-40~85シリーズ14046注文コード48153447品番1404642