内容量1個仕様PhoenixContactM12Tコード電源コネクタ.PhoenixContact4極TコードM12電源プラグ/ソケットコネクタは、ローレット部とめねじが亜鉛ダイキャスト製ニッケルめっき仕上げ、ボディはPA66(ポリイミド)製で、耐環境性の高い(IP67等級)頑丈なM12電源コネクタが必要とされる様々な用途に最適です。これらのM12プラグ/ソケットコネクタの定格電流と電圧は12A、630Vacで、8~10mmの外部ケーブルに対応しています。.定格電流12A、630VacカテゴリIIIサージ保護ねじ終端NBRケーブルクランプシールかん合時IP67等級使用温度範囲-40~85シリーズ14046注文コード48153474品番1404644