フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
UL.ケーブルコネクタ、PG90°、ストレート、シールド可能.コネクタにアクセサリ(シールドスリーブ、シーリングリング)は付属しません。コネクタにシールドを付与するには、これらのアクセサリ部品を個別に注文してください。
シリーズ
1619
注文コード
48153779
品番
1619768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.ケーブルコネクタ、PG90°、ストレート、シールド可能.コネクタにアクセサリ(シールドスリーブ、シーリングリング)は付属しません。コネクタにシールドを付与するには、これらのアクセサリ部品を個別に注文してください。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
1619
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
保護等級
IP67
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-09S
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジロック