仕様品番;802-5638802-5638及び;802-5647802-5647には、M12ねじが付いています。.埋込型センサ/アクチュエータM12コネクタ、M12/M8ねじタイプ、はんだ接続.PhoenixContactM12埋込型コネクタは、ストレート及び角度付き方向で、はんだ接続に対応します。3/4/5極埋込型パネルコネクタで、IP67等級(かん合時)に対応し、M8又はM12固定ねじが付いています。堅牢なパネル取り付けコネクタが求められる様々な用途に適しています。取付方式バルクヘッド取り付けシリーズ1694347定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリアミド動作温度(℃)-25コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオス接合型クイックコネクト