フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
UL.接続ケーブルコネクタ、PGストレート
シリーズ
CA-06S1N129007
注文コード
48154016
品番
1620119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.接続ケーブルコネクタ、PGストレート
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CA-06S1N129007
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
保護等級
IP67
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-6S
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
メス
接合型
SPEEDCON