フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
UL.Oリングシールでの単一穴背面パネル取り付け
シリーズ
CA-12P1N12HZ00
注文コード
48154287
品番
1619789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.Oリングシールでの単一穴背面パネル取り付け
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CA-12P1N12HZ00
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8
保護等級
IP67
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-12P
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
接合型
SPEEDCON