エスコ
ピンセット[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48154620
品番
EA595GD-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
直・平
全長(mm)
90
質量(g)
14
先端幅(mm)
10