仕様コンタクトは付属していません。別途購入する必要があります。.M23フィードバックプラグインコネクタ、17極.対応範囲の広いPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ。17極かつシールド付きで、SPEEDCONのコネクタ製品に適合します。ローレット加工ナット付きのパネルマウント及びケーブルマウントコネクタを装備し、さまざまな用途に使用できます。.ニッケルめっきコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時シリーズRFSeriesソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100端子種別圧着定格電流(A)8保護等級IP67材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金動作温度(℃)-20シェルサイズM23コンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン