曜日別特売
1607257 Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト 48154908

Phoenix Contact 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクトは別売です。.M23フィードバックプラグインコネクタ、12極.包括的なPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時シリーズRF-12P2N8AAD00注文コード48154908品番1607257
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様コンタクトは別売です。.M23フィードバックプラグインコネクタ、12極.包括的なPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時シリーズRF-12P2N8AAD00ソケットorプラグソケット定格電圧(V)150端子種別圧着定格電流(A)8保護等級IP67材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金動作温度(℃)-20シェルサイズM23コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする