仕様コンタクトは別売です。.M23フィードバックプラグインコネクタ、12極.包括的なPhoenixContactM23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適.ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁動作温度範囲-40→+125挿抜回数100回IP67等級、かん合時シリーズRFソケットorプラグプラグ定格電圧(V)150端子種別圧着定格電流(A)8保護等級IP67材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金動作温度(℃)-20シェルサイズM23コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン