曜日別特売
EA638CL-72 ワイヤークリップ エスコ 48155180

ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズM5
適合ワイヤ径(Φmm)5
内容量1個(10個)注文コード48155180品番EA638CL-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥270
販売価格(税別)
245
材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)14質量(g)15適合ワイヤ径(Φmm)5入数(個)10ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする