曜日別特売
EA758ZX-340 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155539

 

EA758ZX-340 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155539
EA758ZX-340 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155539
EA758ZX-340 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155539
EA758ZX-340 管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ 48155539

管ヒューズ(普通溶断型:B種)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
定格電流(A)10
寸法(mm)6.4×30
内容量1個(2個)注文コード48155539品番EA758ZX-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。

適合ヒューズホルダー:EA940DL-12、-17、-56寸法(mm)6.4×30定格電圧(V)250定格電流(A)10入数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする