エスコ
研磨ベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚(10枚)
仕様
砥度:#180
注文コード
48156494
品番
EA809XL-180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋼材用。
仕様
砥度:#180
粒度
AA
寸法(mm)
100×610
入数(本)
10