EA818E-63B [3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート) エスコ 48156616

[3.2mm軸]超硬カッター(TiNコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード48156616品番EA818E-63B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,936
販売価格(税別)
1,760

タングステンカーバイド製。

用途硬化鉄、ステンレス、鋳鉄、セラミック、プラスチック、硬質木材等など。面取りや材料除去に。材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)3.2刃径×刃長×全長(mm)3.2×14.3×38.1入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする