曜日別特売
EA825SB-64 ステップドリル(スパイラル) エスコ 48157605

ステップドリル(スパイラル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)107
内容量1本注文コード48157605品番EA825SB-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。

用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。寸法(mm)4・6~39全長(mm)107サイズ6-Sシャンク径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする