エスコ
[丸軸]4本組カウンターシンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
15
10
12
15
全長(mm)
115
65
85
102
115
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157657
品番
EA827FD-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
15
先端角(°)
90
適合サイズ(mm)
25~30