曜日別特売
EA827FE-10B [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ 48157806

[丸軸]カウンターシンク(HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6全長(mm)50注文コード48157806品番EA827FE-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

HSS(ハイス)製。

用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3全長(mm)50先端90°シャンク径(Φmm)6最大径(Φmm)10.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする