仕様0603フォーマット抵抗器0.25W、ERJPA3シリーズ-1%、2.1kΩ~1MΩ.ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0kVです。これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。これらのチップ抵抗器は、TS16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。その他に電源/インバータ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。.高い信頼性、安定した回路動作省スペースの0603パッケージサイズ(1.6x0.8x0.45mm)安定した抵抗制御、100ppmのTCR許容差のオプション±0.5%、±1%、±5%長さ(mm)1.6ケース形状フォーマル高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズERJPA3抵抗(kΩ)160定格電力(W)0.25許容差±1%動作温度(℃)-55~155終端スタイルはんだパッケージ/ケース0603テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100