仕様IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200) 2008-03、DIN EN50155 (VDE 0115-200) 2008-03、DIN EN45545-2。. IEC、UL、cUL。. RBOシリーズボルト接続端子台. Phoenix ContactのRBOボルト接続端子台は、頑丈な設計が採用されていて、リングケーブルラグを配線しやすいように開発されています。DIN46234、DIN46235又はDIN46237準拠のあらゆるリングケーブルラグを接続できます。 ボルト接続の特徴は多芯接続で、ボルトあたり最大4つのケーブルラグを接続できます。最大300 mmのあらゆるタイプの導体を確実かつ長期的な安定性で配線できます。. 特長と利点. リングとフォーク型ケーブルラグを備えた小型コネクション 標準的なDINレールに取り付けるか、又は制御ボックスに直接取り付け 切り替え可能なクロス接続用のアイソレータブリッジバー 標準のねじブリッジを用いて電位を分散させるブリッジシャフト UL94 V0難燃性等級 中国版RoHS色グレーシリーズRBO 5定格電圧(V)800端子種別ボルト定格電流(A)57AWG26→10RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル