フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
シリーズ
RBO 12
注文コード
48164358
品番
3244627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
RBO 12
端子種別
ボルト
定格電流(A)
415
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
10→240
動作温度範囲(℃)
-60~+130
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル