フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
シリーズ
RBO 10-HC
注文コード
48164595
品番
3247976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
RBO 10-HC
定格電圧(V)
1500
端子種別
ボルト
定格電流(A)
309
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
6→150
動作温度範囲(℃)
-60~+130
レベル数
シングル