EA951FZ-17 フック[ビニールコーティング] エスコ 48165804

フック[ビニールコーティング]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(2個)注文コード48165804品番EA951FZ-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,018
販売価格(税別)
925

材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。

用途
家具やタイヤなど大きなものの吊り下げに。
寸法(mm)125×108耐荷重(kg)9口幅(mm)104.7入数(個)2線径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする