エスコ
ねじ付フック[ビニールコーティング]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
48167168
品番
EA951FZ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
材質は亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼。
用途
観葉植物の吊下げに最適。
寸法(mm)
92×39
耐荷重(kg)
13
口幅(mm)
14.2
入数(個)
2
線径(mm)
6.3