仕様パナソニックEZPQメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ.パナソニックEZPQシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、長寿命で非常に信頼性が高く、安全で自己保護機能を内蔵しており、低損失低ESR及び難燃性を特長としています。.用途.ソーラーインバータUPS産業用電源長さ(mm)57.5高さ(mm)56取付方式スルーホール奥行(mm)35電圧(V)AC250シリーズEZPQ許容差±10%動作温度(℃)85アプリケーションACフィルタリング、空調、産業用電源、インバータ、ソーラーインバータ、UPSリードピッチ(mm)52.5静電容量(μF)36