曜日別特売
ADL-0740 ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所) 48169925

ADL-0740 ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所) 48169925
ADL-0740 ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所) 48169925

ロングドリル ADL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)7.4注文コード48169925品番ADL-0740
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

用途
鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ドリル径(Φmm)7.4溝長(mm)75全長(mm)150シャンク径(Φmm)7.4材質超硬合金先端角(°)135刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする