曜日別特売
AEL-20100-7.5 ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所) 48170765

ロングエンドミル AEL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長(mm)7.5
全長(mm)40
刃数9
内容量1本注文コード48170765品番AEL-20100-7.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。

材質超微粒子合金刃数9全長(mm)40刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする