ATOM(サイトウ製作所)
ロングエンドミル AEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.7
1.7
1.7
1.5
1.6
1.8
1.9
2.2
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.3
2.4
3
刃長(mm)
20
10
12
5
6
7.5
15
8
8.5
18
20
25
30
全長(mm)
55
40
45
50
55
60
70
刃数
2
2
1
9
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48171027
品番
AEL-20170-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質
超微粒子合金
刃数
2
全長(mm)
55
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.7
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30