ATOM(サイトウ製作所)
ロングエンドミル AEL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.8
1.8
1.8
1.6
1.7
1.9
2.2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
刃長(mm)
15
10
12
5
6
7.5
15
8
8.5
18
20
25
30
全長(mm)
45
40
45
50
55
60
70
刃数
9
2
1
9
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48171045
品番
AEL-20180-15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質
超微粒子合金
刃数
9
全長(mm)
45
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.8
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30